pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTPLF30.WW PROIETTORE LED 30W 3000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTPLF30.WW PROIETTORE LED 30W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202136158

Codice prodotto

ARTPLF30.WW

Cod. produttore

PLF30.WW

Produttore

ART

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP00

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

2700...2700 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Colore del riflettore:

Bianco

Faretto proiettore LED IP65, colore bianco. 30W 4000K 2700 lm