ARTELETA INTERNATION - ARTPHS31N VENTILATORE TAVOLO NERO PALA 30 IMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da tavolo
Colore - Nero
Diametro della girante - 300 mm
Numero di velocità della ventola selezionabili - 3
Oscillazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8019101705921
Codice prodotto
ARTPHS31N
Cod. produttore
PHS31N
Produttore
ART
Modello:
Da tavolo
Colore:
Nero
Diametro della girante:
300 mm
Numero di velocità della ventola selezionabili:
3
Oscillazione:
sì
Ventilatore da tavolo • 3 pale semitrasparenti da 30 cm • 3 velocità selezionabili • Oscillazione laterale automatica • Griglia a nido d’ape • Motore in lega d’alluminio • alimentazione 220-240V/50Hz • potenza 45W • dimensioni 33x28x47 cm • colore nero