ARTELETA INTERNATION - ARTPA.245 PROFILO ALU 2M 59.2X9MM+SCHERMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
5 PZ
EAN
8013202863139
Codice prodotto
ARTPA.245
Cod. produttore
PA.245
Produttore
ART
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Profilo in alluminio anodizzato, per montaggio superficiale. Con diffusore in policarbonato satinato. Consente di alloggiare sino a 3 strisce led di potenza max = 14,4 W/m. Lunghezza: 2 m. Dimensioni: 59,2 x 9 mm.


