ARTELETA INTERNATION - ARTOFS24.WW LAMPADA LED SFERA E27 3W B.CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 330...330 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 72 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202975849
Codice prodotto
ARTOFS24.WW
Cod. produttore
OFS24.WW
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
330...330 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
72 mm
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Diametro:
45 mm
SFERA E27. Dimensioni: 45x72mm. Peso: 25 gr. Classe energetica: A++. Consumo: 3W.


