ARTELETA INTERNATION - ARTNSLF.240.V TUBO LED 50M DIA.12MM VERDE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 50 m
Colore - Verde
Numero di punti luce - 1500
Confezione
1 PZ
EAN
8013202957906
Codice prodotto
ARTNSLF.240.V
Cod. produttore
NSLF.240.V
Produttore
ART
Lunghezza complessiva:
50 m
Colore:
Verde
Numero di punti luce:
1500
Tubo luminoso 2 fili con luce fissa. Innovativo tubo LED, 12mm di diametro ancora più flessibile. Ancora più luminoso grazie alla finitura crystal. Costruito secondo le norme europee EN 60598-2-20-A2:2004. Bobina da 50m, completa di cavo di alimentazionein esecuzione stagna IP44 H05RN-F 2X1,0 mm2 L=2m, già interconnesso con il tubo. Spina in gomma schuko e tappo di chiusura. Funziona solamente con il suo specifico cavo di alimentazione CX.W.D312 per tratte sino a 150m. Possibilità di taglio ogni metro. Tubo trasparente 1500 LED 3,5V - 17mA. Consumo al metro lineare: 1,8W


