pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTNLK.50 CENTRALINA 4 USCITE 16 GIOCHI LUCE

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTNLK.50 CENTRALINA 4 USCITE 16 GIOCHI LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Set di collegamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202681856

Codice prodotto

ARTNLK.50

Cod. produttore

NLK.50

Produttore

ART

Tipo di accessorio / ricambio:

Set di collegamento

Centralina a microprocessore con velocità regolabile tramite potenziometro. Quattro uscite, 16 differenti giochi luce selezionabili tramite jumper rendono possibile l’utilizzo sia con il tubo a 2 vie che a 3 vie. Ogni canale è protetto da fusibile. Fornita in contenitore stagno IP 45 230 V - 600 W max per uscita N.B. Per il collegamento con il tubo a 2 vie utilizzare 1 cavo d’alimentazione C.13.W, o per il 3 vie CX.13.W.