ARTELETA INTERNATION - ARTMPL527.WW LAMPADA LED G45 E27 5W 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 430...430 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 72 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202976259
Codice prodotto
ARTMPL527.WW
Cod. produttore
MPL527.WW
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
430...430 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
72 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
44 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no