ARTELETA INTERNATION - ARTMPL527.D LAMPADA LED G45 E27 5W 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 430...430 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 72 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202975580
Codice prodotto
ARTMPL527.D
Cod. produttore
MPL527.D
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
430...430 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
72 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
44 mm