ARTELETA INTERNATION - ARTMPL514.D LAMPADA LED G45 E14 5W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 430...430 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 79 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202975542
Codice prodotto
ARTMPL514.D
Cod. produttore
MPL514.D
Produttore
ART
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
430...430 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
79 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
44 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no


