ARTELETA INTERNATION - ARTMPL10.WW LAMPADA LED G60 E27 10W 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 810...810 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 110 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202975092
Codice prodotto
ARTMPL10.WW
Cod. produttore
MPL10.WW
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
110 mm
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
60 mm