pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMLD9.WW LAMPADA LED COB 9W E27 B. CALDO

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202877099

Codice prodotto

ARTMLD9.WW

Cod. produttore

MLD9.WW

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

105 mm

Forma della lampada:

A sfera

Diametro:

61 mm

Corrente nominale:

50...50 mA

La tecnologia C.O.B. con array Epistar consente una notevole resa luminosa. Corpo in alluminio, dalla particolare forma che garantisce un’ottima ventilazione; inoltre anche il peso della lampada è notevolmente ridotto. Adatta per la sostituzione diretta delle normali lampade a filamento. Grazie al bulbo opacizzato è in grado di diffondere sino al 90% della luce prodotta.