ARTELETA INTERNATION - ARTMLD9.D LAMPADA LED COB 9W E27 B. DIURNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 840...840 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202877136
Codice prodotto
ARTMLD9.D
Cod. produttore
MLD9.D
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
840...840 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
61 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
50...50 mA



