pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMCL.80 MINI CLIPLITE LED 300 MICRO LED

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTMCL.80 MINI CLIPLITE LED 300 MICRO LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 33 m

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti luce - 300

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202120355

Codice prodotto

ARTMCL.80

Cod. produttore

MCL.80

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

33 m

Colore:

Bianco

Numero di punti luce:

300

Il set è composto da 30 m di cavo piatto trasparente con montati 300 Led colore bianco puro (7500°K), 12 V - 0,01 A, dimensioni 6x7,5x11 mm, ad altissima luminosità. Il cavo piatto è collegato tramite connettore al trasformatore per esterno, 12 V - 36 VA. Lunghezza totale 33 m (30 m con led+3 m prolunga). Adatto per il montaggio all’esterno.