ARTELETA INTERNATION - ARTLT88.WW TUBO T8 LED 8W BIANCO CALDO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 3500...3500 K
Lunghezza - 600 mm
Tipo di vetro / copertura - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8013202874265
Codice prodotto
ARTLT88.WW
Cod. produttore
LT88.WW
Produttore
ART
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
3500...3500 K
Lunghezza:
600 mm
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
AC
Diametro:
26 mm
Stessi attacchi e dimensioni dei tubi fluorescenti tradizionali Alimentazione 230V c.a. (si montano direttamente sulle normali plafoniere, basta rimuovere il ballast/reattore). LED 3528 SMD. corpo in alluminio anodizzato. diffusore in policarbonato opale. consumi minimi. lunga durata. non producono calore. non emettono raggi infrarossi o ultravioletti. Adatti per impieghi in hotel, uffici, magazzini, parcheggi


