ARTELETA INTERNATION - ARTLT55 TUBO LED T5 5W 6500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 400...400 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 302 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202174501
Codice prodotto
ARTLT55
Cod. produttore
LT55
Produttore
ART
Base:
Altri
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
400...400 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
302 mm
Tensione nominale:
16...16 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore:
Bianco
Diametro:
16 mm
Tubi T5 LED. Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adattiper essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico. Tensione di alimentazione: 160V c.c. Non alimentare a tensione di rete. Indice resa cromatica (Ra) > 70%. Led SMD tipo 3014 ad altissima efficienza. Angolo di diffusione: 120°. LED 5W 400Lm 6500K.



