ARTELETA INTERNATION - ARTLT514.WW TUBO LED T5 14W 3000K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1000...1000 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 863 mm
Tipo di vetro / copertura - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8013202174389
Codice prodotto
ARTLT514.WW
Cod. produttore
LT514.WW
Produttore
ART
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
863 mm
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
16 mm
Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adatti per essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico.


