ARTELETA INTERNATION - ARTLT510.WW TUBO LED T5 10W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 700...700 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 531.1 mm
Tipo di vetro / copertura - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8013202174341
Codice prodotto
ARTLT510.WW
Cod. produttore
LT510.WW
Produttore
ART
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
700...700 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
531.1 mm
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
16 mm
Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adatti per essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico.