ARTELETA INTERNATION - ARTLRX.500 PROIETTORE ALOGENO 500W C/RICEV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - sì
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lyviadomus
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202743332
Codice prodotto
ARTLRX.500
Cod. produttore
LRX.500
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
R7s
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
500...500 W
Adatto per numero di lampade:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no