pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLNS.21 SUPERMINILITE SOSPENS. 21W 4100K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Portalampada - G5

  • Lunghezza - 1310 mm

  • Diametro - 30 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202771113

Codice prodotto

ARTLNS.21

Cod. produttore

LNS.21

Produttore

ART

Colore del corpo:

Alluminio

Portalampada:

G5

Lunghezza:

1310 mm

Diametro:

30 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1700...1700 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Sospensione fornita con il prodotto:

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Superminilite Sospensione. Alimentazione 230 V~ 50 Hz. Corpo tubolare in alluminio anodizzato. Completo di Kit per il fissaggio a soffitto (tiranti in filo di acciaio lunghezza circa1,7 m). Ballast elettronico non prolungabile. Cavo di alimentazione senza spina. 21 W Ø 30 x 1310 mm 4100°K