ARTELETA INTERNATION - ARTLNM.8 MINI PLAFONIERA 8W + PORTA ABITI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Lunghezza - 705 mm 
- Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm 
- Con lampada - sì 
- Larghezza - 33 mm 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8013202666310
Codice prodotto
ARTLNM.8
Cod. produttore
LNM.8
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
705 mm
Lampada:
Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada:
sì
Larghezza:
33 mm
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
G5
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
106 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



