ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.PP CAVO DI ALIMENTAZIONE A PIPA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Spina / morsetto
Numero di conduttori - 2
Colore - Bianco
Sezione nominale - 0.75 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
8013202660967
Codice prodotto
ARTLNK.PP
Cod. produttore
LNK.PP
Produttore
ART
Tipo di accessorio / ricambio:
Spina / morsetto
Numero di conduttori:
2
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
0.75 mm²
Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2 x 0,75 mm² con spina ed innesto a squadra 90° - lunghezza 170 cm circa.