ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.CC50.PP PROLUNGA 50CM C/ATTACCHI A PIPA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Numero di conduttori - 2
Colore - Bianco
Sezione nominale - 0.75 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
8013202661452
Codice prodotto
ARTLNK.CC50.PP
Cod. produttore
LNK.CC50.PP
Produttore
ART
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Numero di conduttori:
2
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
0.75 mm²
Cavo di raccordo H03 VV H2-F 2 x 0,75 mm² cm 50 circa con innesti M/F a squadra 90° .