pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.CC15.PP PROLUNGA CON ATTACCHI A PIPA

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.CC15.PP PROLUNGA CON ATTACCHI A PIPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202660981

Codice prodotto

ARTLNK.CC15.PP

Cod. produttore

LNK.CC15.PP

Produttore

ART

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Numero di conduttori:

2

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

0.75 mm²

Cavo di raccordo H03 VV H2-F 2 x 0,75 mm² cm 15 circa con innesti M/F a squadra 90°