ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.AL.13.WW MINI PLAFONIERA ALU 13W ABBIN.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 570 mm
Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada - sì
Larghezza - 24 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8013202662824
Codice prodotto
ARTLNK.AL.13.WW
Cod. produttore
LNK.AL.13.WW
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
570 mm
Lampada:
Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada:
sì
Larghezza:
24 mm
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
230...250 V
Portalampada:
G5
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
42 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no