ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.28 MINI PLAFONIERA 28W 6400K ABBIN.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Lunghezza - 1215 mm 
- Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm 
- Con lampada - sì 
- Larghezza - 22 mm 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
8013202661247
Codice prodotto
ARTLNK.28
Cod. produttore
LNK.28
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
1215 mm
Lampada:
Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada:
sì
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
G5
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
42 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no