pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.170 CAVO DI ALIMENTAZIONE C/SPINA

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.170 CAVO DI ALIMENTAZIONE C/SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Spina / morsetto

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202660875

Codice prodotto

ARTLNK.170

Cod. produttore

LNK.170

Produttore

ART

Tipo di accessorio / ricambio:

Spina / morsetto

Numero di conduttori:

2

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

0.75 mm²

Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2 x 0,75 mm² con spina lunghezza 170 cm circa.