pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLIR.34.60 LAMPADA T16X35 E14 60V

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Base - E14

  • Lunghezza complessiva - 35 mm

  • Diametro - 16 mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202361550

Codice prodotto

ARTLIR.34.60

Cod. produttore

LIR.34.60

Produttore

ART

Potenza della lampada:

5...5 W

Base:

E14

Lunghezza complessiva:

35 mm

Diametro:

16 mm

Lampada per segnalazione a filamento