ARTELETA INTERNATION - ARTLIR.34.260 LAMPADA T16X35 E14 260V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 5...5 W
Base - E14
Lunghezza complessiva - 35 mm
Diametro - 16 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013202361680
Codice prodotto
ARTLIR.34.260
Cod. produttore
LIR.34.260
Produttore
ART
Potenza della lampada:
5...5 W
Base:
E14
Lunghezza complessiva:
35 mm
Diametro:
16 mm
Lampada per segnalazione a filamento



