ARTELETA INTERNATION - ARTLED.400.WW SERIE 400 LED BIANCO CALDO 36V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 36 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 6.2 W
Confezione
10 PZ
EAN
8013202122137
Codice prodotto
ARTLED.400.WW
Cod. produttore
LED.400.WW
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
36 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
6.2 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
400
Tensione nominale:
36...36 V
Adatto per uso all'esterno:
sì
Classe di protezione:
II
Diametro:
0 mm



