ARTELETA INTERNATION - ARTLED.160.R SERIE 160 LED ROSSI 32V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 15 m
Colore - Rosso
Numero di punti luce - 160
Confezione
10 PZ
EAN
8013202121505
Codice prodotto
ARTLED.160.R
Cod. produttore
LED.160.R
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
15 m
Colore:
Rosso
Numero di punti luce:
160
Le Luci Pazze Led uniscono l’idea delle LUCI PAZZE comandate da un gioco luci ed i rivoluzionari LED ultra luminosi che consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità a 320°. Durata illimitata: oltre 100.000 ore. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Costruite secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004. Cavo UL 26AWG trasparente, autoestinguente. Gioco luci elettronico stagno con effetto memoria, 8 diverse combinazioni di luce, colore bianco, integrato con il trasformatore elettronico 32V - 10VA. 160 Led Ø 3mm. Lunghezza totale: 15m



