ARTELETA INTERNATION - ARTLED.160.L SERIE 160 LED LILLA 32V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 15 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 9.6 W
Confezione
10 PZ
EAN
8013202121710
Codice prodotto
ARTLED.160.L
Cod. produttore
LED.160.L
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
15 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
9.6 W
Colore:
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
160
Tensione nominale:
32...32 V
Adatto per uso all'esterno:
sì
Classe di protezione:
II
Diametro:
0 mm