pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLED.160.B SERIE 160 LED BLU 32V

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 15 m

  • Colore - Blu

  • Numero di punti luce - 160

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202121413

Codice prodotto

ARTLED.160.B

Cod. produttore

LED.160.B

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

15 m

Colore:

Blu

Numero di punti luce:

160

Le Luci Pazze Led uniscono l’idea delle LUCI PAZZE comandate da un gioco luci ed i rivoluzionari LED ultra luminosi che consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità a 320°. Durata illimitata: oltre 100.000 ore. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Costruite secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004. Cavo UL 26AWG trasparente, autoestinguente. Gioco luci elettronico stagno con effetto memoria, 8 diverse combinazioni di luce, colore bianco, integrato con il trasformatore elettronico 32V - 10VA. 160 Led Ø 3mm. Lunghezza totale: 15m