ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.80.W SERIE 80 LED BIANCHI 24V C.VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 10 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 80
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013202668567
Codice prodotto
ARTLDV.80.W
Cod. produttore
LDV.80.W
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
10 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
80
Ghirlanda lineare con 80 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno. Costruita secondo la norma EN60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG verde. I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 10m