ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.180.WW SERIE 180 LED B.CALDO 24V CAVO VERD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 10 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 180
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013202668734
Codice prodotto
ARTLDV.180.WW
Cod. produttore
LDV.180.WW
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
10 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
180
Ghirlanda lineare con 180 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno. Costruita secondo la norma EN60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG verde. I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 10m