pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.120.WW SERIE 120 LED B.CALDO 24V CA.VERDE

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 13 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 10 W

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202668390

Codice prodotto

ARTLDV.120.WW

Cod. produttore

LDV.120.WW

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

13 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

10 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

120

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto per uso all'esterno:

Classe di protezione:

II

Diametro:

0 mm

Ghirlanda lineare con 120 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno.Costruita secondo la norma EN60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG autoestinguente, trasparente. I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 13m. 120 led Ø 3mm . Colore: bianco caldo.