pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.700 MINI CONTROLLER PER STRISCE LED

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLB.700 MINI CONTROLLER PER STRISCE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Comando

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202168005

Codice prodotto

ARTLB.700

Cod. produttore

LB.700

Produttore

ART

Tipo di accessorio / ricambio:

Comando

Innovativo controller ultra sottile che permette di cambiare facilmente effetto, velocità, colore e luminosità delle strisce LED, semplicemente premendo i 3 tasti. Facile da installare. Estremamente compatto; può essere installato ovunque. Utilizzabile sia per strisce a 12V che per quelle a 24V. Alimentazione: DC 5-24V. Corrente massima: 12A. Potenza: 90W. Con effetto memoria. Temperatura di funzionamento: -30°C ~ +75°C. Dimensioni: 42x12x3 mm. IP20 per uso all’interno. Completo di raccordo per alimentatore. Per striscia LED colore singolo 5 diversi giochi di luce, 6 diverse velocità, 8 livelli di intensità luminosa.