ARTELETA INTERNATION - ARTLB.435 ALIMENTATORE 24V 60W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 2500...2500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202428000
Codice prodotto
ARTLB.435
Cod. produttore
LB.435
Produttore
ART
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
2500...2500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
36 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
78 mm
Lunghezza:
110 mm
Alimentazione: 230V~. Frequenza: 50Hz . Uscita: 24V c.c. Temperatura di funzionamento -10 +50°C . Grado di protezione: IP20. LED 60W 2.5A. Dimensioni: 110x78x36mm.