ARTELETA INTERNATION - ARTLB.142 CONTROLLER RGB+TELEC. 12V 24V 360W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità di controllo
Larghezza - 45 mm
Altezza - 85 mm
Profondità - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202123394
Codice prodotto
ARTLB.142
Cod. produttore
LB.142
Produttore
ART
Tipologia:
Unità di controllo
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
24 mm
Controller per strisce led RGB. Necessario per pilotare le strisce luminose LED cambia colore con tecnologia RGB. Dotato di telecomando per la selezione del colore, della velocità e dell’effetto desiderati. Grazie al touch-pad il cambio-colore può essereeffettuato in modo continuo. Potenza: 48 W per colore. Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C. Tensione: 12 ÷ 24V DC. Potenza max: 144W (24V). Corrente: nominale: 4A - massima: 6A (12A). Dimensioni: 45x85x24mm.


