ARTELETA INTERNATION - ARTLB.1024.G LED 24V AC-DC GIALLO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 24...24 V
Base - E10
Tecnologia - LED
Colore - Giallo
Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo
Confezione
10 PZ
EAN
8013202210148
Codice prodotto
ARTLB.1024.G
Cod. produttore
LB.1024.G
Produttore
ART
Tensione della lampada:
24...24 V
Base:
E10
Tecnologia:
LED
Colore:
Giallo
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
25 mm
Diametro:
10 mm
Durata media nominale:
50000 h
Temperatura di funzionamento: -20° + 60°C. Durata a temperatura ambiente 25°C = > 50.000 ore. blu = condizione che richiede un’azione obbligatoria. giallo = condizione anormale


