ARTELETA INTERNATION - ARTLB.10130.V LED 110 130V AC VERDE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 110...110 V
Base - E10
Tecnologia - LED
Colore - Verde
Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo
Confezione
10 PZ
EAN
8013202210087
Codice prodotto
ARTLB.10130.V
Cod. produttore
LB.10130.V
Produttore
ART
Tensione della lampada:
110...110 V
Base:
E10
Tecnologia:
LED
Colore:
Verde
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
25 mm
Diametro:
10 mm
Durata media nominale:
50000 h
Temperatura di funzionamento: -20° + 60°C. Durata a temperatura ambiente 25°C = > 50.000 ore. blu = condizione che richiede un’azione obbligatoria. verde = condizione di sicurezza o normale


