pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTL.150.W FARO ALOGENO 150W BIANCO

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTL.150.W FARO ALOGENO 150W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Proiettori alogeni senza sensore

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8013202743431

Codice prodotto

ARTL.150.W

Cod. produttore

L.150.W

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

R7s

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Riflettore:

Brillantato

Adatto per lampade di potenza:

150...150 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del riflettore:

Bianco

Proiettore alogeno. Proiettore costruito in lega di alluminio pressofuso, corpo in materiale plastico. La testa del proiettore può ruotare di 180°, basculare di 30° ed orientarsi di 20°. Completo di lampada alogena lineare 150 W. Grado di protezione: IP44. Tensione: 230/240 V~ 50 Hz. Colore: bianco