pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTK.50.F.150.WW PROFILO 50CM LED A.L.B.CALDO TR.

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTK.50.F.150.WW PROFILO 50CM LED A.L.B.CALDO TR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202631219

Codice prodotto

ARTK.50.F.150.WW

Cod. produttore

K.50.F.150.WW

Produttore

ART

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

12...12 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

500 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

180 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

86 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Profili led in alluminio. Rappresentano l’ideale soluzione per ottenere una illuminazione LED lineare e di facile installazione. Rappresentano inoltre un valido ausilio alla dissipazione del calore prodotto dalla striscia LED. Sul profilo realizzato in alluminio anodizzato lucido possono essere montati vari tipi di schermi in policarbonato al fine di diffondere o concentrare la luce emessa dai LED. Ogni profilo viene fornito pronto per il montaggio, completo di cavetto d’alimentazione L=30 cm, tappi di chiusura alle estremità, clip per il fissaggio. I profili sono da alimentare con un alimentatore 12V c.c. la potenza è da calcolare in base al tipo di striscia montata e alla lunghezza della stessa. L:50cm colore LED: bianco caldo ad alta luminosità, schermo trasparente