ARTELETA INTERNATION - ARTJP100.D120 SOSPENSIONE IND.100W 4000K 120GRADI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 14000 lm 
- Max prestazioni del sistema - 200 W 
- Colore del corpo - Nero 
- Diametro - 340 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013202178820
Codice prodotto
ARTJP100.D120
Cod. produttore
JP100.D120
Produttore
ART
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
14000 lm
Max prestazioni del sistema:
200 W
Colore del corpo:
Nero
Diametro:
340 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tipo di ottica:
Brillantato
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
180 mm
Colore della luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK06
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9


