pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTJN30.D FARO LED 30W 4000K IP65

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTJN30.D FARO LED 30W 4000K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 175...265 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202089232

Codice prodotto

ARTJN30.D

Cod. produttore

JN30.D

Produttore

ART

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

175...265 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2500 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Altezza / Profondità:

81 mm

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

253 mm

Lunghezza:

347 mm

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

JUNO 30W 2500Lm 4000K. Corpo in allumino pressofuso verniciato nero con polveri epossidiche. LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: da 175V – 265V. Frequenza: 50Hz – 60Hz. Fattore di potenza: >0.90. Efficienza energetica: >90% . Alimentatore carenato. LED: 1 pz. C.O.B. da 30W. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >85%. Apertura fascio luminoso: 120°. Illuminazione equivalente: 200W (raffronto con lampade alogene). Indice di resa cromatica: RA>75 . Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Per uso all’esterno IP65. Durata del led: 30.000 ore ca. Dimensioni: 347x253x81mm. Peso: 2,707 kg.