ARTELETA INTERNATION - ARTJL.180.WW JOY LIGHT 24V TENDA LED BIANCO CALD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 2 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 180
Confezione
5 PZ
EAN
8013202813547
Codice prodotto
ARTJL.180.WW
Cod. produttore
JL.180.WW
Produttore
ART
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
2 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
180
Tenda luminosa particolarmente indicata per la decorazione di vetrine, finestre, alberi. Il funzionamento a bassissima tensione di sicurezza la rende ideale per l'installazione in luoghi pubblici anche ad altezza uomo. Cavo portante 26AWG trasparente dotato di connettori alle estremità per la prolunga orizzontale. Ognuna delle 9 cadute è lunga 2m ed è composta da 20 LED alta luminosità, montati su un cavo trasparente 26AWG. Trasformatore stagno, a spina 24V - 16VA Numero LED 180 a 3,5V - 17mA Ø 3mm. Consumo 8 W. Colore cavo trasparente. Prolungabile max 2 tende


