ARTELETA INTERNATION - ARTJL.1.15.W JOY LIGHT TENDA LUM. 230V TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 1.5 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 456
Confezione
5 PZ
EAN
8013202810102
Codice prodotto
ARTJL.1.15.W
Cod. produttore
JL.1.15.W
Produttore
ART
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
1.5 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
456
JOYLIGHT™ è particolarmente adatta per la decorazione delle vetrine, ove dona un suggestivo effetto di luce. L’effetto luminoso crea atmosfera ed ambiente grazie alla luce calda e molto gradevole delle piccole lampade speciali subminiatura. Il cavo dellecadute H03VH7-H0,50 mm2, trasparente, lascia intravedere il filo di rame all’interno e dà un particolare effetto ottico. Costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004 con lampadine professionali protette contro gli urti accidentali. Cavo portante H05VVH2-F 2x1,0 mm2 bianco; cavo di alimentazione H05VVH2-F 2x1,0 mm2 bianco con spina 2,5 A.