ARTELETA INTERNATION - ARTIL.180 INCASSI LED 30W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP23
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
10 PZ
EAN
8013202997124
Codice prodotto
ARTIL.180
Cod. produttore
IL.180
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
230 mm
Adatto per lampade di potenza:
30...30 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta