ARTELETA INTERNATION - ARTIA3000.WW TUBO LED BIEMISSIONE B.CALDO 25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tensione della lampada - 220...240 V
Potenza della lampada al metro - 3.84 W
Modello - Tubo flessibile
Confezione
1 PZ
EAN
8013202393001
Codice prodotto
ARTIA3000.WW
Cod. produttore
IA3000.WW
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP44
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tensione della lampada:
220...240 V
Potenza della lampada al metro:
3.84 W
Modello:
Tubo flessibile
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
120
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
AC
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no