ARTELETA INTERNATION - ARTIA3000.R TUBO LED BIEMISSIONE ROSSO 25M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Lunghezza - 25000 mm 
- Tensione della lampada - 240...240 V 
- Potenza della lampada al metro - 12 W 
- Modello - Striscia 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013202393094
Codice prodotto
ARTIA3000.R
Cod. produttore
IA3000.R
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
25000 mm
Tensione della lampada:
240...240 V
Potenza della lampada al metro:
12 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Rosso
Larghezza:
16 mm
Numero di lampade per metro:
120
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
8 mm
Con terminale:
no


