ARTELETA INTERNATION - ARTHVLRM2120.WW 25M STRISCIA 230V 18.5W 3000K IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013202843643
Codice prodotto
ARTHVLRM2120.WW
Cod. produttore
HVLRM2120.WW
Produttore
ART
Per atmosfere salmastre/marine. Rispetto ai sistemi con strisce led tradizionali led, con Quasar Led è possibile ottenere considerevoli vantaggi in termine di riduzione costi: nessun alimentatore, in caso di lunghe tratte nessuna connessione/ saldatura. • Striscia lunga e continua: sono fornite in bobine anche da 50 metri alimentabili in una unica soluzione. • Minima sezione di taglio: con soli 100 mm di sezione di taglio, evitano lo spreco d’inutilizzate parti di striscia. • Alta efficienza: raggiungono efficienze luminose di 100 lm/W • Dimmerabili: possono essere dimmerate e sono studiate per ottenere un bassissimo sfarfallio (non visibile all’occhio umano). • Nessun alimentatore: la striscia va collegata direttamente alla rete 230V 50Hz Data lanotevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA. La confezione comprende: • bobina 25 m • tappo finale già installato


